Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo in gomma per profili
Adesivo a contatto per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Buone proprietà adesive su un'ampia varietà di superfici
- Forza adesiva iniziale elevata
- Asciugatura rapida
Semplice utilizzo
- Pronto per l’uso
- Pratico barattolo con spazzola
- Facile da stendere
Resistente agli effetti di acqua (inclusa acqua di mare), benzina, acidi diluiti e soluzioni alcaline
Resistente all’invecchiamento
Indurimento trasparente
Senza silicone
- Proteggere dall'esposizione alla luce solare diretta e al calore.
- L'adesivo in gomma per profili deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +15°C e +25°C
Applicazioni tipiche comprendono guarnizioni per porte e finestre, guarnizioni, rivestimenti e tappetini isolanti in automobili, roulotte e barche, nonché l'incollaggio di suole e fogli in schiuma di PU. Non adatto per la posa di moquette.
I supporti devono essere asciutti e privi di polvere o grasso. Applicabile tramite pennello o macchina.
Applicare l'adesivo in gomma per profili in modo uniforme su entrambe le superfici da incollare. Applicare due strati sui materiali assorbenti. Dopo un tempo di asciugatura di almeno 10 minuti, unire le superfici insieme.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.