Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo SMP High Tack
Adesivo strutturale con incollaggio iniziale estremo a base di SMP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Presa iniziale estremamente elevata (High Tack)
- Non cola quando viene applicato alle superfici verticali
- Nessun fissaggio aggiuntivo necessario
Giunto adesivo permanentemente elastico
- Riduce irregolarità e sollecitazioni dei materiali
- Assorbe vibrazioni acustiche e meccaniche
Applicazioni universali in ambienti interni ed esterni
- Perfetta adesione, in gran parte senza primer, sulla maggior parte delle superfici, comprese quelle umide
- Buona stabilità UV e resistenza agli agenti atmosferici in ambienti esterni
- Può essere verniciato una volta indurito completamente
- Non corrosivo sui metalli
Alta resistenza alla tensione finale
Impermeabile e resistente all'acqua di mare
Senza solventi e silicone
Non idoneo per i giunti di espansione e le pietre naturali.
Adatto per incollaggio nell'edilizia e nelle industrie dei metalli, incollaggio di parti, costruzione di roulotte e veicoli, sovrastrutture di veicoli, costruzione di container e macchine, incollaggio di vetri su mobili e costruzione di vetrine, impianti a energia solare e parchi eolici, diverse aree industriali, costruzione di strumenti e impianti, ecc.
Ad esempio incollaggio di telai delle porte, davanzali, profili angolari, lastre, pannelli, pianali, canaline elettriche, costruzione di scale, posa di laminati, modanature, fissaggio di cartelli, costruzioni in legno, materiali di isolamento.
Le superfici di applicazione devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza della sezione desiderata. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Applicare l'adesivo in cordoni verticali ad una distanza di 10 - 20 cm. Posizionare correttamente i pezzi da lavorare entro il tempo di filmazione e premerli uno contro l'altro per assicurarsi che lo spessore dell'adesivo tra il materiale e la superficie sia di almeno 2 - 3 mm. Non applicare l'adesivo a punti! A causa dell'elevata resistenza iniziale, solitamente il fissaggio non è necessario durante l'indurimento. Risigillare la cartuccia aperta in modo che sia a tenuta stagna. Rimuovere eventuale adesivo fuoriuscito mentre è ancora fresco. La pulizia dell'adesivo indurito può essere effettuata solo meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.