Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Per adesivo bicomponente AL-1
Adesivo a emissioni ridotte per incollare staffe angolari in finestre in alluminio, porte e facciate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Applicazione a lunga durata
Tixotropico, non cola.
Si può verniciare e rivestire a polvere.
- L'adesivo può essere verniciato con molti sistemi di vernice una volta indurito
- Può essere successivamente verniciato a polvere (max. 30 minuti/+230 °C)
Facile da applicare
- Con la pistola a pressione manuale e ad aria compressa insieme al miscelatore statico, le cartucce sono miscelate in maniera omogenea e svuotate correttamente consentendo un risparmio di soldi. Non c'è bisogno di mescolare manualmente
- Gli stantuffi ottimizzati della cartuccia garantiscono un'erogazione uniforme e affidabile
- La tacca di tenuta integrata consente un taglio semplice e preciso della cartuccia, senza la necessità di complessi tappi di tenuta e tappi a vite
L'attacco corto del miscelatore statico è ideato appositamente per il tipo di cartuccia
- Dosaggio rapido
- Consumo ridotto di adesivo grazie alla minore quantità di residui lasciati nell'ugello miscelatore
La cartuccia è estremamente resistente agli urti e agli impatti
Per una maggiore affidabilità di utilizzo
Elevato livello di resistenza termica e agli agenti atmosferici
Senza solventi e silicone
- Per l'incollaggio di alluminio, rame, ottone: solo su superfici rivestite o pretrattate chimicamente; questi materiali non possono essere legati in modo permanente e duraturo senza un adeguato pretrattamento delle superfici di incollaggio.
- Non aderisce alle poliolefine (inclusi PE, PP) senza pretrattamento, ad esempio, trattamento al plasma o corona. Si consiglia sempre l'applicazione di primer per l'incollaggio su superfici in PS duro.
- I rivestimenti a polvere con componenti in PTFE non possono essere legati in modo affidabile senza pretrattamento (ad es. trattamento al plasma).
- Le lamiere zincate devono essere sempre protette contro l'influenza permanente dell'umidità. Per evitare la formazione di "ruggine bianca", è necessario evitare che l'umidità che si manifesta entri in contatto con la superficie di incollaggio!
- La luce solare decolora l'adesivo ma non compromette la forza adesiva!
- Nel caso di rivestimento in polvere, gli elementi devono essere trasportati nel forno termico in modo da non esercitare alcun carico meccanico sul giunto adesivo durante il carico di temperatura. L'adesivo bicomponente AL-1 è stato testato per 30 minuti a una temperatura di +230 °C. A questo carico massimo consentito, gli adesivi si ammorbidiscono notevolmente e non presentano resistenza intrinseca al momento del carico termico. La resistenza e l'elasticità originali dei sistemi adesivi indicati vengono ripristinate dopo il raffreddamento degli elementi senza perdite significative.
- Quando si incollano materiali diversi (con proprietà di espansione diverse), è necessario adattare le dimensioni dello spazio di incollaggio in base al loro comportamento a lungo termine.
- Quando si incolla il legno massello, l'adesivo deve essere applicato preferibilmente su entrambe le superfici. La forza di pressione deve essere ≥1 N/mm², se possibile.
- Per l'incollaggio di legno massello in applicazioni esterne, è necessario eseguire test adeguati per determinare il legame permanente ottimale in base al tipo di legno, all'intensità delle intemperie, alla protezione della superficie e alla geometria dello spazio di incollaggio.
- Se si prevedono problemi di umidità a lungo termine, è necessario sigillare/proteggere gli spazi/le superfici di incollaggio con un composto sigillante idoneo!
L'adesivo è adatto per l'incollaggio strutturale di staffe angolari in alluminio su profili telaio rivestiti a polvere e anodizzati di fasce e ante nella costruzione di finestre, porte e facciate in alluminio.
I supporti devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Avvitare il tubo miscelatore statico sulla cartuccia di adesivo aperta e inserire la cartuccia nella pistola dosatrice. Estrudere ed eliminare i primi 20 g di adesivo miscelato. Applicare dell'adesivo sul profilo o sulla superficie adesiva e unire le parti. A questo punto fissare e/o spingere in sede le parti di incollaggio fino a ottenere la resistenza funzionale.
Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.