In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Per la sigillatura permanente di tutti i giunti di connessione in ambito di tenuta all'aria e al vento e per il montaggio dei serramenti in ambiente interno ed esterno.
Wind suction-resistant bonding of heat insulation materials on flat roofs
Sistema adesivo testato per la tenuta permanente di freni al vapore/barriere in ambienti chiusi senza listello di fissaggio
Adesivo speciale per l'incollaggio sicuro e duraturo dei nastri flessibili attivi Würth SK e Vario
Cartuccia da 310 ml. Circa 6-8 metri lineari con cordone di 6 mm per cartuccia. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Sealing system for achieving "perforation-proof underlay or roof protection film”.
Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Detergente per freni
Detergente per parabrezza Screenwash Plus
Silicone neutro Perfect
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top
Nastro sigillante VKP® PLUS
Nastro adesivo in tessuto
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla
Vernice spray Quattro