Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Miglioratore di prestazioni del diesel in inverno

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Miglioratore di prestazioni del diesel in inverno

Per migliorare la filtrabilità e il punto di intorbidimento del carburante diesel

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Protegge dal gelo


  • Impedisce l'ostruzione del tubo del carburante e del filtro

  • Consente il funzionamento del motore diesel anche a basse temperature


  • Migliora la filtrabilità e il punto di solidificazione del carburante diesel.

  • Garantisce il funzionamento nel periodo invernale in condizioni climatiche fredde.

  • Compatibile con tutti i carburanti diesel convenzionali, ma non ha effetto con il biodiesel puro.

  • Miglioramento a temperature comprese tra -10°C e -31°C nel migliore dei casi, a seconda della qualità del carburante
Indicazione

L'additivo deve essere aggiunto prima della prima flocculazione; per le eventuali flocculazioni avvenute prima dell'aggiunta del prodotto non si verificherà l'effetto di dissoluzione. La condizione ideale per l'additivo è a temperatura ambiente e il carburante diesel che viene trattato non dovrebbe essere a una temperatura inferiore a 0°C. L'additivo dovrebbe essere aggiunto subito prima del processo di rifornimento di carburante.