Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente Toyota per impianti di alimentazione diesel
Detergente per iniezione Toyota per la pulizia completa dell'intero impianto di alimentazione dei motori diesel
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Completare la pulizia dell'impianto diesel in un'unica fase
- Il detergente per iniezione diesel Toyota elimina i fastidiosi depositi all'interno dei motori diesel, che possono causare un aumento delle emissioni, una minore efficienza del carburante e una riduzione della potenza del motore.
- Il detergente per iniezione si basa su una tecnologia priva di ceneri e contiene sette componenti principali che contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali del motore senza danneggiare il motore. L'agente anticorrosione contenuto protegge le superfici metalliche che entrano in contatto con il carburante. Inoltre, il detergente per iniezione diesel contiene un lubrificante che protegge le pompe e gli ugelli di iniezione dall'usura e un detergente per la pulizia degli ugelli di iniezione diesel.
- Il detergente per iniezione può contribuire a migliorare i risultati durante i test di emissione. Un uso eccessivo moderato non danneggia il motore.
Sconsigliato per l'uso con impianti di alimentazione a benzina
Adatto per i motori diesel
Versare l'intero contenuto del flacone nel serbatoio del diesel. Rabboccare il serbatoio solo quando raggiunge il livello massimo di ¼. Si consiglia di ripetere la procedura ogni 15.000 chilometri.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.