Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante acrilico Sigillante acrilico strutturale
Particolarmente adatto per la riparazione di crepe e danni nell'intonaco strutturato o testurizzato, sia per ambienti interni che esterni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Struttura a grana fine
La struttura con grana uniforme viene ottenuta aggiungendo sabbia di quarzo di alta qualità.
Verniciabile
Può essere verniciato con idropittura
Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
Inodore
Attenzione:
Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari. Attenzione: I giunti completamente riverniciati soggetti a forti movimenti tendono a fessurarsi dato che la vernice applicata sopra il giunto in genere è meno elastica del sigillante.
Non adatto per bitume, applicazioni di ingegneria civile e acquatiche, per substrati in silicato o giunti calpestabili o carrabili.
Per sigillare i giunti e le crepe sull'intonaco strutturato o testurizzato in ambienti interni ed esterni. Superfici adatte: Intonaco, calcestruzzo, muratura, gesso, pietra artificiale, polistirene ecc.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e solide. L'applicazione del primer migliora l'adesione ai substrati porosi e molto assorbenti. Rapporto di miscelazione del primer: Sigillante acrilico strutturale con acqua, rapporto da 1:1 a 1:5 (a seconda della viscosità). Vecchi rivestimenti e residui di malta e cemento devono essere rimossi. In caso di contatto con vernici bianche in resina alchidica, il rischio di ingiallimento non può essere escluso. Rischio di corrosione se utilizzato su ferro nudo e su metalli non ferrosi.
Fare riferimento alle schede riassuntive "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti" e "Compatibilità dei materiali edili con i sigillanti Würth".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.