Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta AW Conforme a WN 112, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), tipo C, con punta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Impronta AW
- Trasmissione della coppia migliorata
- Maggiore durata dell'inserto
- Centraggio ottimale
- Prestazioni migliorate grazie all'avvitamento senza fatica; la pressione di contatto richiesta per la trasmissione della coppia è notevolmente inferiore
- Massima superficie di contatto tra inserto e impronta della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento al rivestimento di protezione superficiale e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.