Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di sicurezza
Acciaio, rivestimento Ruspert-II, AW, filetto per legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per il fissaggio in sicurezza di schermi di protezione, inferriate, griglie e simili.
Materiale:
Acciaio, rivestimento Ruspert-II
Forma della testa:
Testa sfaccettata con impronta AW 40 e tappo copriforo
Con filetto per legno simile a DIN 571
Rivestimento Ruspert-II:
- Elevata resistenza alla corrosione:
Prova di nebbia salina in conformità alla normativa DIN 50021: 1000 ore
Prova di Kersternich SFW 2.0 secondo la normativa DIN 50018: 12 cicli
- Confronto di prove di nebbia salina in conformità alla normativa DIN 50021
Inserto AW 40 da 1/4" e tappi copriforo inclusi in ogni confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.