Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per coperture
Vite per coperture - 1
Vite per coperture - 2
Vite per coperture - 3
Vite per coperture - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per coperture

Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEatc. Fissaggio di coperture per tetti e materiali isolanti antiscivolo su sottostrutture in legno, truciolato e calcestruzzo cellulare, qualità min. 3.3

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Testa esagonale con finta rondella

  • Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
Indicazione

Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).



Con il calcestruzzo cellulare, è necessario eseguire dei test di estrazione sul posto! Valori di estrazione per sottostrutture in legno in conformità alla normativa DIN 1052 o determinati con test di estrazione.



Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento


  • Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo cellulare: 60 mm

  • Profondità minima di avvitamento in legno: 30 mm