Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di sicurezza a cunei HVAC per assemblaggi di bulloneria strutturale precarico
Acciaio zincato laminato con approvazione DIBt dell'Istituto per Tecniche Edili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Applicazione sia sotto la testa della vite che sotto il dado
Fissa il collegamento a vite per impedirne l'allentamento
Grazie alla pressione superficiale esercitata dalla forza di precarico sulla superficie di appoggio della testa della vite o del dado, le nervature si imprimono durante il serraggio sia sulla superficie di appoggio della testa della vite che del dado, a causa della maggiore durezza superficiale. Un movimento di rotazione della vite o del dado è quindi possibile solo attraverso le superfici a cuneo interne delle rondelle HLK. Poiché l'inclinazione delle superfici a cuneo è sempre maggiore dell'inclinazione del filetto corrispondente, ciò impedisce un allentamento indesiderato del collegamento.
Per garantire che le rondelle di sicurezza a cuneo abbiano l'effetto di bloccaggio desiderato, la durezza dei componenti di collegamento potrebbe non essere più dura delle rondelle di sicurezza a cuneo stesse e 44HRC
Al posto delle normali rondelle, le rondelle HVAC vengono utilizzate nei raccordi ad alta resistenza. Queste rondelle sono realizzate per giunti filettati con bulloneria strutturale HV con classe di resistenza 10.9 in conformità alla norma DIN EN 14399-4 o DIN EN 14399-8, corrispondenti alla classe k K1 secondo la norma DIN EN 14399-1 (vedere il Capitolo 4.5).
- Rondelle a cunei HVAC per il fissaggio strutturali, in particolare per giunti HV in conformità alle norme DIN EN 14399-4 e DIN EN 14399-8 (raccordi sist. HV) di classe K1
- Le rondelle a cunei HVAC evitano lo svitamento di giunti filettati in presenza di sollecitazioni statiche, quasi statiche e correlate a carichi ciclici (dinamiche)
- Le forze di pretensionamento in conformità alla Tabella 1 della Z-14.4-702 consentono l'applicazione ai collegamenti a vite con rondelle HVAC
- Per i momenti di serraggio per il montaggio a coppia o i momenti di pre-serraggio per il metodo combinato, fare riferimento alla Tabella 1 dell'omologazione Z-14.4-702
- Attenzione: i momenti di serraggio differiscono dai valori del metodo di coppia o del metodo combinato in base alla direttiva DAST 024
- I valori della Tabella 21 della norma DIN EN 1090-2 si applicano agli angoli prevalenti necessari ϑ
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.