Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY® 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 1
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 2
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 3
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 4
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 5
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 6
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 7
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 8
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 9
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 10
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 11
Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY<SUP>®</SUP> 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per giunzione armadi PH CARAVAN ASSY® 4 Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Vite a filetto intero di speciale concezione per il fissaggio di connettori per armadi e il montaggio a vite nell'ancorante KALTSCHMELZ®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio di sottili elementi in acciaio per scopi secondari


  • Testa cilindrica bombata

  • Ampia superficie di contatto


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Ideale per l'inserimento della vite senza attrito in materiali plastici, come ad esempio in ancoranti, o in materiali in legno altamente compressi


  • La vite si fissa rapidamente grazie al filetto continuo fino alla punta della vite

  • Avvitamento senza allargamento del foro grazie alla geometria della punta senza elementi per ridurre la fessurazione
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 PH