Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello di tenuta, autocentrante
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
- Rondella in acciaio con labbro di tenuta in gomma (NBR70), per la tenuta di teste di viti (utilizzate principalmente con viti a testa esagonale metriche secondo DIN) e collegamenti flangiati.
- Per applicazioni ad alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura.
- Ottimale effetto di tenuta grazie alla forma dell'anello di tenuta definita con precisione.
- Nessuna perdita, nemmeno in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo.
- Bassa coppia di serraggio
- Nessun riserraggio della guarnizione montata
- Sostituisce le altre guarnizioni utilizzate finora
- Riutilizzabile
- Installazione facile, rapida, affidabile e sicura.
- Possibilità di montaggio sopra testa
- Non è richiesta nessuna lavorazione particolare della superficie metallica.
- Resistente a temperature da -35 °C a +120 °C
- Durezza della guarnizione in gomma: 65-75 Shore
Installazione professionale:
È consigliata la presenza di un alloggiamento di centratura per la rondella di tenuta, in modo da evitare l'inserimento della guarnizione in una posizione eccentrica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.