Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello di tenuta metallo-gomma autocentrante, pollici
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
- Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata (NBR70), per sigillare le teste delle viti e i collegamenti flangiati
- Per applicazioni ad alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura
- Ottimale effetto di tenuta grazie alla forma dell'anello di tenuta definita con precisione
- Nessuna perdita, nemmeno in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo
- Bassa coppia di serraggio
- Nessun ri-serraggio della guarnizione montata
- Sostituisce le altre guarnizioni utilizzate finora
- Riutilizzabile più volte
- Installazione facile, rapida, affidabile e sicura
- Possibilità di montaggio sopra testa
- Non è richiesta nessuna lavorazione particolare della superficie metallica
- Resistente alle temperature da -35 °C a +120 °C
- Durezza della guarnizione in gomma: 65-75 Shore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.