Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoformante
Vite autoformante - 1
Vite autoformante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante

DIN 7500-1, testa esagonale con collare, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e in lamiere con fori punzonati, incisi a laser o eseguiti con punte elicoidali. Diversamente dalla filettatura tradizionale, la struttura del materiale nella formazione del controfiletto non viene tagliata ma disposta secondo il profilo del filetto e incrudita.



Eliminazione della filettatura tradizionale


Risparmio sui costi



Formazione del filetto senza intaglio



Forma TRILOBATA della vite combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto


  • Bassa coppia di maschiatura con maggior aderenza ai fianchi del filetto

Forza di serraggio elevata



Elevata aderenza ai fianchi del filetto


Elevata resistenza



Incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Maggiore resistenza



Sede del filetto autobloccante e priva di gioco


  • Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta

Protezione contro l'allentamento



La filettatura formata costituisce una filettatura metrica standard