Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di rondelle grembialina/rondelle
1125 pezzi in valigetta 4.4.1. Rondelle, DIN 125, forma A (140 HV), acciaio zincato bianco (A2K). Rondelle grembialina in acciaio zincato bianco (A2K) conformi alla norma DIN 522.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Assortimento con 1125 pezzi
- 100 rondelle, D13
- 75 rondelle, D15
- 50 rondelle, D17
- 100 rondelle grembialina 8,4 x 25 x 1,25
- 100 rondelle D10,5
- 100 rondelle grembialina 10,5 x 30 x 1,5
- 100 rondelle D6.4
- 100 rondelle grembialina 6,4 x 20 x 1,25
- 100 rondelle D8.4
- 100 rondelle D4.3
- 100 rondelle 5,3
- 100 rondelle grembialina 5,3 x 20 x 1,25
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.