Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 121

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Viti a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione".

Indicazione
  • Viti a testa esagonale a norma DIN EN ISO 4014, classe di resistenza 5.6, utilizzati assieme a dadi esagonali DIN EN ISO 4032, classe di resistenza 5-2.

  • Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD/AD 2000 W 7/1 (ex 7) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1. (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. La "scheda tecnica VdTÜV 1253/4" include i produttori di bulloni e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.


La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Esistono alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.