Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)
Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K) - 2
Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K) - 3
Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K) - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 130

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV



La normativa DIN 915 è stata sostituita dalla normativa ISO 4028 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.