Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta - 1
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta - 2
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Informazioni generali:


Rondella di sicurezza conforme a DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.



Funzione:


La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.



Vantaggi:


  • Facilità di montaggio e smontaggio (le rondelle di sicurezza con scanalature sono già incollate a coppie)

  • Sistema frenafiletti testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento

  • Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche se utilizzata con lubrificanti

  • Può essere utilizzata più volte, senza perdita di qualità

  • Nessun impatto sulle superfici

  • Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)

  • Con superficie di contatto ampia o stretta
Indicazione

Per collegamenti vite-dado è necessario usare una coppia di rondelle di sicurezza a cunei sia sotto la testa della vite e sia sotto il dado. Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.


Le rondelle di sicurezza a cunei in acciaio inossidabile 1.4404 con superficie incrudita non sono adatte per l'uso in ambienti corrosivi. Per le applicazioni corrispondenti, si consiglia l'uso di rondelle di sicurezza a cunei in acciaio inossidabile 254SMO (1.4547).