Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Catena in acciaio a maglie lunghe
Catena in acciaio a maglie lunghe - 1
Catena in acciaio a maglie lunghe - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Catena in acciaio a maglie lunghe

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Diametro nominale 2 mm e 3 mm


Catena in acciaio inossidabile A4 a norma DIN 5685 Parte 1, forma G



Diametro nominale 4 mm e superiore


Catena in acciaio inossidabile A4 a norma DIN 763

Indicazione

Catena per usi generici


ad esempio, per delimitazioni o la messa in sicurezza di componenti



Queste catene non possono essere utilizzate come mezzi di sostegno di un carico, imbracature o attrezzature di trasporto ai sensi della normativa DIN 15003 in combinazione con gru o dispositivi di sollevamento. L'utente sarà l'unico responsabile dell'uso di queste catene per la sospensione statica dei carichi, ad esempio lampadari.