Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di sicurezza ad anello forma larga, acciaio inossidabile A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Informazioni generali:
Rondella di sicurezza ad anello in conformità alla norma DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.
Funzione:
La pendenza dei cunei tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.
Complessivo rondella di sicurezza ad anello:
Le rondelle di sicurezza ad anello sono fornite pre-assemblate. Il sistema di rondelle di sicurezza è costituito da un anello in poliammide (PA) e dalle superfici a cunei descritte in precedenza.
Vantaggi:
- Montaggio e smontaggio semplici
- Sistema antisvitamento testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento
- Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche quando si utilizzano lubrificanti
- Possibilità di riutilizzo
- Nessun impatto sulle superfici
- Nessun rischio di montaggio errato per l'utilizzo ricorrente
Per collegamenti vite-dado è necessario usare una coppia di rondelle di sicurezza ad anello sia sotto la testa della vite che sotto il dado. Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.
Produzione di autoveicoli, ingegneria meccanica, produttori di utensili pneumatici ed elettrici, attività di estrazione, produzione di macchine agricole, produttori di sistemi di miscelazione, trasporto e sistemi di trasporto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.