Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio inossidabile A4
Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio inossidabile A4 - 1
Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio inossidabile A4 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Le canaule conformi alla norma DIN 1480 devono essere assemblate con le estremità saldate in conformità alle norme DIN 34828 con lo stesso materiale (A4-50). In questo caso, la capacità di carico delle canaule è sempre superiore a quella delle estremità saldate. Quando assemblate con pezzi di collegamento in altri materiali, in particolare materiali con una maggiore resistenza alla trazione, la capacità di carico delle canaule deve essere controllata separatamente.