Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70 - 1
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 260

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | È presente una qualche compatibilità | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22. Classe di resistenza A4-70 fino al dimensione nominale M24 | Dalla dimensione nominale M27 classe di resistenza A4-50