Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A4, 21H
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A4, 21H - 1
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A4, 21H - 2
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A4, 21H - 3
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A4, 21H - 4
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A4, 21H - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A4, 21H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 130

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV



Profilo:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 913 è stata sostituita dalla normativa ISO 4026 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.