Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inox A2-070
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inox A2-070 - 1
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inox A2-070 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inox A2-070

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 49

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura ridotta dell'utensile

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
Indicazione

Per via della forma della testa, queste viti possono supportare solo carichi limitati: vedere DIN EN ISO 3506-1