Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV
La punta standard ha un angolo di 90°, ma le punte molto corte hanno un angolo di 120°.
Profilo:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
La normativa DIN 914 è stata sostituita dalla normativa ISO 4027 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omessi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.