Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Grano con esagono incassato e punta appiattita
Grano con esagono incassato e punta appiattita - 1
Grano con esagono incassato e punta appiattita - 2
Grano con esagono incassato e punta appiattita - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta appiattita

ISO 4027, acciaio inossidabile A1 12H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

La classe di durezza 12H corrisponde a una durezza di 120 HV.



La punta standard ha un angolo di 90°, ma le punte molto corte hanno un angolo di 120°.



La normativa DIN 914 è stata sostituita dalla normativa ISO 4027 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omessi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.