Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Rondella di sicurezza monopezzo per vite resistente alle vibrazioni
Tiene anche se sottoposta a carichi dinamici notevoli; la caratteristica struttura superficiale della rondella Locktix® si innesta sulla superficie del pezzo opposto, creando un collegamento a vite resistente alle vibrazioni.
Le rondelle Locktix® sono utilizzate con successo nel settore automobilistico da diversi anni.
Ulteriori caratteristiche e vantaggi:
- Conformità alla normativa RoHS: Superficie in zinco-nichel resistente esente da cromo esavalente
- Sicurezza antisvitamento ottimale con forza di pretensionamento parziale o totale
- Utilizzare con viti con resistenza 8.8, 10.9 e 12.9
- Inoltre, fa presa su superfici verniciate, anodizzate e zincate, nonché su superfici oleose e grasse
- Possibilità di riutilizzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.