Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle
Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle - 1
Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 530

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Elementi di fissaggio, usati in maniera simile alle spine elastiche normali

  • Per l'uso come elemento di collegamento per perni, prevalentemente in applicazioni con elevate forze di taglio

  • La minore sollecitazione su bulloni e viti consente di utilizzare dimensioni minori

  • La maggiorazione di 0,2-0,5 mm rispetto al diametro nominale garantisce un fissaggio sicuro e fermo

  • L'estremità conica facilita l'inserimento nel foro

  • Le spine possono essere rimosse senza causare danni
Indicazione

Il diametro del foro è uguale al diametro nominale (tolleranza 12 H).