Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I - 1
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 28

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.



La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).