Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di sicurezza a cunei combinata forma stretta, acciaio, Delta Protekt (DPE)
La rondella di sicurezza a cunei combinata offre un montaggio semplice e veloce, soprattutto nelle installazioni più difficili. La rondella di sicurezza a cunei combinata, facile da usare, può essere utilizzata con qualsiasi vite standard.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vantaggi
- Le scanalature interne semplificano l'installazione e prevengono la perdita di parti
- Abbinabile a tutte le viti standard
- Versatile, utilizzabile con diversi tipi di vite
- La rondella di sicurezza a cunei combinata offre una tenuta permanente e un posizionamento preciso
- Riutilizzabile
- L'aumento della produttività riduce i costi
- In acciaio e acciaio inossidabile con superficie di contatto stretta e larga
- Disponibile in M8-M16
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.