Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL)
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL) - 1
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL)

Tecnologia di blocco a cunei originale Nord-Lock con marcatura CE con incisione a laser. Per un bloccaggio efficace di giunzioni filettate esposte a forte vibrazioni e soggetti a carichi dinamici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Informazioni generali:


Le rondelle di sicurezza a cunei originali Nord-Lock bloccano in modo efficace collegamenti a vite soggetti a forti vibrazioni e carichi dinamici.


Resistenza alla corrosione:


Elevato livello di resistenza alla corrosione (almeno 1.000 ore di test in nebbia salina in conformità alla norma ISO 9227)


Funzione:


Bloccaggio sicuro grazie alla coppia di rondelle dotate di cunei su un lato e la zigrinatura sull'altro lato. Bloccaggio della giunzione filettata sfruttando il precarico anziché l’attrito


Vantaggi:


  • Installazione/rimozione rapida e semplice con utensili standard

  • Bloccaggio sicuro anche con lubrificazione

  • Fissaggio affidabile, anche per collegamenti a vite con lunghezze di serraggio ridotte

  • Riutilizzabile (a seconda dell'ambiente operativo)

  • Marcatura CE

  • Marcatura laser per una tracciabilità continua

  • Progettato per viti con classe di resistenza fino a 12.9 (acciaio) e A4-80 (acciaio inox) inclusa

Certificati e approvazioni:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Istituto tedesco di tecnologia delle costruzioni)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Autorità federale tedesca per le ferrovie)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Organismo di ispezione tecnica tedesco)

  • LR (Lloyd's Register)

Nota:


Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche del produttore.