Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella di sicurezza forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE)
Rondella di sicurezza forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE) - 1
Rondella di sicurezza forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE) - 2
Rondella di sicurezza forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza forma larga, acciaio, Delta Protekt (DPE)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Informazioni generali:


Rondella di sicurezza conforme alla norma DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente, con vibrazioni e soggetti a oscillazioni.



Resistenza alla corrosione:


Formazione di ruggine sul metallo base dopo 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C).



Funzione:


La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.



Struttura rondella di sicurezza:


Le rondelle di sicurezza sono fornite pre-assemblate. Il sistema di rondelle di sicurezza è costituito da un anello in poliammide (PA) e dalle rondelle di sicurezza scanalate descritte in precedenza.



Vantaggi:


  • Montaggio e smontaggio semplici

  • Sistema anti allentamento testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento

  • Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche quando si utilizzano lubrificanti

  • Possibilità di riutilizzo

  • Nessun impatto sulle superfici

  • Utilizzabile anche con collegamenti a vite ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9

  • Nessun rischio di montaggio errato per l'utilizzo ricorrente
Indicazione

Per collegamenti vite-dado è necessario usare una coppia di rondelle di sicurezza sia sotto la testa della vite che sotto il dado. Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.