Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio zincato 8.8 con passivazione a elevato spessore (VZD)
Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio zincato 8.8 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio zincato 8.8 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio zincato 8.8 con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) priva di cromo esavalente offrono un'alternativa alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo trivalente.




Panoramica dei vantaggi:




  • Alternativa ad A2C o A3C priva di cromo esavalente

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali estese | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.