Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento