Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Sono presenti alcune analogie limitate (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 applicabile alle classi di resistenza 5, 8, 10).