Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 8673 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 comprende solo la filettatura fine | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 4032.