Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura fine ISO 10512, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
ISO 10512 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 e M39×3 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in M16, 18 e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7040 | Classi di resistenza 5 e 12 rimosse | ISO 10512 valida per classi di resistenza 6, 8, 10.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.