Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni argento (ZNSHL) privo di cromo esavalente(VI) sono adatti per applicazioni a elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato in lega zinco-nichel con rivestimento sigillante (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2: 360 h*
- Diametro ≥ M4: 600 h*
- Diametro ≥ M10: 720 h*
- *Nessuna corrosione del metallo di base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227 NSS
Panoramica dei vantaggi:
- Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Privo di cromo esavalente (VI)
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.