Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio, classe di resistenza 8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio, classe di resistenza 8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 1
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio, classe di resistenza 8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio, classe di resistenza 8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito predeterminato tra 0,09 μ e 0,14 μ grazie al rivestimento con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    ISO EN 1661 sostituisce DIN 6923 |Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).