Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione
Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023
Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013
A2 - Verde traffico RAL 6024
A4 - Rosso fuoco RAL 3000
CuZn (ottone) - Nessuna colorazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.