Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Prigioniero con estremità filettata ≈ 2d DIN 835, acciaio 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Prigioniero con estremità filettata ≈ 2d DIN 835, acciaio 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480 h*

  • Diametro ≥ M10 - 720 h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test in nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate