Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine ISO 10512, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine ISO 10512, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine ISO 10512, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine ISO 10512, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 10512 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 e M39×3 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in M16, 18 e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7040 | Classi di resistenza 5 e 12 rimosse | ISO 10512 valida per classi di resistenza 6, 8, 10.