Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 6925, acciaio 10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La normativa DIN 6925 è stata sostituita dalla normativa ISO 10513. Sono presenti alcune analogie limitate | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7042 | Classi di resistenza 5 e 6 rimosse | ISO 10513 applicabile alle classi di resistenza 8, 10, 12).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.