Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro guida DIN 6912, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD
Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro guida DIN 6912, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD - 1
Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro guida DIN 6912, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro guida DIN 6912, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 117

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento