Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)
Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL) - 1
Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 80

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni (ZNSHL) privi di cromo esavalente (Cr VI) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 600h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

ISO 10642 sostituisce DIN 7991 | Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Acciai inox rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1