Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 grezzo
Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 grezzo - 1
Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 grezzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 10642 sostituisce DIN 7991 | Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Acciai inox rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1