Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04 Zinco-Nichel nero (ZNBHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360h*
- Diametro ≥ M4 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Esente da cromo esavalente
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.