Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 12.9
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 12.9 - 1
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 12.9 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 12.9

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 54

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 10642 sostituisce DIN 7991 | Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Acciai inox rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1