In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 6 versioni trovati
High-quality cable with robust processing for synchronising and transferring data at up to 5 Gbit/s, as well as charging with fast charging function at max. 60 W/3 A
Cavo di alta qualità con finitura robusta per sincronizzazione e ricarica fino a 480 Mbps
High-quality cable with robust finish enables the synchronization and charging with up to 480 Mbps.
Caricabatterie rapido per auto con 2 collegamenti USB per la ricarica di dispositivi USB
Universal smartphone holder for the ventilation grille in the car
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.